SIEMENS - SIE8WA1205 MORSETTO VITE UNIPOLARE 35MMQ - 8WA1205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 10...35 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Confezione
20 PZ
Classificazione green
EAN
4011209161023
Codice prodotto
SIE8WA1205
Cod. produttore
8WA1205
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
4...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...35 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-25...55 °C
Larghezza:
16 mm
Profondità:
53 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Beige
Piani interni esclusi con ponte:
no

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


