pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US12104AG00 ADAT.X SBARRE 60MM,X 3K.55/57,3NP53 - 8US12104AG00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8US12104AG00 ADAT.X SBARRE 60MM,X 3K.55/57,3NP53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 630 A

  • Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm

  • Larghezza dell'adattatore - 140 mm

  • Distanza delle guide - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209125445

Codice prodotto

SIE8US12104AG00

Cod. produttore

8US12104AG00

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

630 A

Spessore min. del binario elettrificato:

5 mm

Larghezza dell'adattatore:

140 mm

Distanza delle guide:

60 mm

sistema di sbarre collettrici interdistanza tra le sbarre 60mm adattatore per apparecchio, larghezza: 250mm spessore delle sbarre: 5,10mm+profilo TT per apparecchi di manovra fino a 630A 3NP52/53/54 Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .