pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ10101BA01 BASE ANGOLO H:100, 1 SET=4PEZZI - 8PQ10101BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 100 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 100 mm

  • Adatto per ventilazione/sfiato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869605036

Codice prodotto

SIE8PQ10101BA01

Cod. produttore

8PQ10101BA01

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

100 mm

Adatto per armadi di profondità:

100 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

angolari zoccolo A: 100 mm 1 set=4 pezzi