pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF15002HS GUIDA DIN H7,5 (1M) - 8MF15002HS

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869492803

Codice prodotto

SIE8MF15002HS

Cod. produttore

8MF15002HS

Produttore

SIE

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Materiale:

Altro

Altezza:

7.5 mm

SIVACON, guida DIN, L: 1000 mm, A: 7,5 mm, zincato Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità.3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS