SIEMENS - SIE6GK59922GA008AA0 MEDIA MODULE MM992-2CUC (RJ45)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Gigabit Ethernet - sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) - no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4019169205559
Codice prodotto
SIE6GK59922GA008AA0
Cod. produttore
6GK59922GA008AA0
Produttore
SIE
Ethernet
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp)
sì
Gigabit Ethernet
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)
no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps
2
Numero di porte BNC 10 Mbps
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps
0
Numero di porte ST 10 Mbps
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps
0
Numero di porte SC 100 Mbps
0
Numero di porte MT-RJ 100 Mbps
0
Numero di porte SC 1000 Mbps
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps
0
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps
2
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps
2
Numero di porte ISDN WAN
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC
0
40 Gigabit Ethernet
no
Tipo di costruzione
Altri
Altezza
22 mm
Larghezza
60 mm
Profondità
100 mm
accessori SCALANCE X Media-Module MM992-2CUC 2x 10/100/1000 Mbit/s Porte RJ45, elettrico con collare di ritenzione Con I Media-Module a 2 porte è possibile impiegare con flessibilità switch parzialmente e completamente modulari di Layer 2. L'impiego di Media-Module consente: � Ampliamento di reti mediante inserimento successivo di Media-Module addizionali in slot per Media-Module inutilizzati sullo switch � Cambio della tecnica di cablaggio (ad es. passaggio da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode) � Superamento di grandi lunghezze di cavo o utilizzo di cavi a 2 fili già esistenti (Variable Distance). Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. passaggio da rame a FO) grazie alla strutturazione modulare con Media-Module. Riduzione dei costi di magazzino e dell'onere di manutenzione con focalizzazione su alcune poche varianti di apparecchiatura di base.