SIEMENS - SIE6GK59922AM008AA0 MEDIA MODULE MM992-2LD (SC) - 6GK59922AM008AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - no
Fast Ethernet - no
Gigabit Ethernet - sì
10 Gigabit Ethernet - no
Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169207621
Codice prodotto
SIE6GK59922AM008AA0
Cod. produttore
6GK59922AM008AA0
Produttore
SIE
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet:
no
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps:
2
Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte WAN ISDN:
0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Lunghezza onda:
0 nm
Tipologia costruttiva:
Altro
Altezza:
22 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
100 mm