pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK53100FA102AA3 SIMATIC NET SCALANCE X310 - 6GK53100FA102AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622157480

Codice prodotto

SIE6GK53100FA102AA3

Cod. produttore

6GK53100FA102AA3

Produttore

SIE

SCALANCE X310, managed plus IE Switch, 3x 10/100/1000 Mbit/ e 7x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s diagnostica LED, contatto di segnalazione contatto con pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network management, integrato manager di ridondanza, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG nella dotazione di fornitura. SCALANCE X310 managed, switch compatto di Layer 2, 7 x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3 x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s per la strutturazione di reti dimpianto performanti. Installazione in quadri elettrici per la realizzazione di Switched Networks con elevata disponibilità, molteplici possibilità di diagnostica e velocità di trasmissione elevate. Switch per quadro elettrico SCALANCE X310 flessibile e compatto: la prossima generazione di reti industrialicombina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchi SCALANCE X-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE X310 si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.