SIEMENS - SIE6ES78331FC020YH5 S7 DISTRIBUTED SAFETY V54 SP5 SW DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169280525
Codice prodotto
SIE6ES78331FC020YH5
Cod. produttore
6ES78331FC020YH5
Produttore
SIE
SIMATIC S7, tool di programmazione F S7 Distributed Safety V5.4, Floating License per 1 utente, software, documentazione e chiave di licenza per download, classe A, in 3 lingue (de,en,fr), eseguibile su WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; sistema operativo a 64 bit necessario; da STEP 7 V5.5 SP1; rif.,-HW S7-300F/400F/WinAC F - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Engineering di applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con STEP 7 V5.x. I programmi standard e orientati alla sicurezza non solo sono eseguibili sulla stessa CPU, ma possono anche essere creati con gli stessi Engineering Tool. La parte del programma relativa alla sicurezza viene creata con i linguaggi standard KOP e FUP per STEP 7, così come il pacchetto di opzioni S7 Distributed Safety. Per facilitare il lavoro, S7 Distributed Safety fornisce una biblioteca di comandi con blocchi approvati dal TÜV (ad es. arresto di emergenza, comando a due mani, Muting, sorveglianza della porta). Si possono inoltre creare propri blocchi. Ciò semplifica notevolmente la riproducibilità o lampliamento di progetti esistenti. Per la programmazione di applicazioni orientate alla sicurezza con i controllori della nuova generazione S7-1200F, S7-1500F, ET 200SP F-CPU e i Software Controller F S7-1500 è necessario il software di engineering STEP 7 Safety (TIA Portal), con il quale naturalmente si possono programmare anche i sistemi fail-safe S7-300F, S7-400F e SIMATIC WinAC RTX F.