pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78062CD030YG0 SIMATIC ODK 1500S V2.5 DL - 6ES78062CD030YG0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78062CD030YG0 SIMATIC ODK 1500S V2.5 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622596500

Codice prodotto

SIE6ES78062CD030YG0

Cod. produttore

6ES78062CD030YG0

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura):

no

Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Adatto per sistema operativo Windows NT:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

no

Adatto per sistema operativo Windows XP:

no

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo LINUX:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Adatto per sistema operativo, altri:

no

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di configurazione integrata:

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrata:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Funzione di manutenzione integrata:

no

Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating License per 1 utente, E-SW, SW, documentazione e download di License Key, classe A, in 6 lingue (de, en, fr, es, it, zh), eseguibile su Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Il SIMATIC ODK 1500S supporta lo sviluppo di funzioni di biblioteca Windows e in tempo reale per il Software Controller SIMATIC S7-1500 e consente lintegrazione di codice in linguaggio evoluto C++. Il SIMATIC ODK 1500S combina nel modo più semplice la programmazione del PLC e la programmazione in linguaggi evoluti complessi come ad es. C++. Esso consente tra laltro la semplice integrazione di applicazioni Windows, ad es. di Enterprise Software o di banche dati, la raccolta di dati di produzione e limplementazione di algoritmi complessi per applicazioni in tempo reale.