SIEMENS - SIE6ES73552CH000AE0 TEMPERATURE CONTROL MOD FM355-2C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ridondanza - no
Adatto per il conteggio - no
Adatto per pesatura - no
Adatto per controllo temperatura - sì
Adatto per il controllo della saldatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515067887
Codice prodotto
SIE6ES73552CH000AE0
Cod. produttore
6ES73552CH000AE0
Produttore
SIE
Ridondanza
no
Adatto per il conteggio
no
Adatto per pesatura
no
Adatto per controllo temperatura
sì
Adatto per il controllo della saldatura
no
Adatto per il controllo della pressione
sì
Adatto per NC (Controllo Numerico)
no
Adatto per il rilevamento della posizione
no
Adatto per CNC (Computer Numerical Control)
no
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona)
no
Adatto per rilevare valori incrementali
no
Adatto per acquisizione valore assoluto
no
Adatto per il controllo del flusso
sì
Adatto per la misurazione del flusso
no
Adatto per il controllo percorso
no
Adatto per comando a camme
no
Adatto per taglio al volo
no
Adatto per controllo multiasse
no
Adatto per controllo asse singolo
no
Adatto per posizionamento multiasse
no
Adatto per posizionamento asse singolo
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
80 mm
Altezza
125 mm
Profondità
120 mm
SIMATIC S7-300, unità di regolazione della temperatura FM 355-2 C, 4 canali, continuo, 4 AI+8 DI+4 AO incl. pacchetto di progettazione in più lingue, manuale e Getting Started (de, en, it) su CD-ROM