SIEMENS - SIE6ES73325RD000AB0 SIMATIC S7,SM 332 ANALOG OUTPUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Uscite analogiche configurabili - sì
Segnale di uscita configurabile - sì
Risoluzione delle uscite analogiche - 15 Bit
Confezione
1 PZ
EAN
4025515061304
Codice prodotto
SIE6ES73325RD000AB0
Cod. produttore
6ES73325RD000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale di uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
15 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm