pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES73317KB020AB0 SM331, 2AI, 9/12/14BIT - 6ES73317KB020AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73317KB020AB0 SM331, 2AI, 9/12/14BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515066781

Codice prodotto

SIE6ES73317KB020AB0

Cod. produttore

6ES73317KB020AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingresso, termometro a resistenza:

Ingresso, termocoppia:

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di ingressi analogici SM 331, con separazione di potenziale, 2 AE, risol. 9/12/14 bit, U/I/Termocoppia/Resistenza, allarme, diagnostica, 1 x 20 poli, disinserzione/inserzione con bus backplane attivo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.