SIEMENS - SIE6ES73217EH000AB0 SM 321, 16DI, DC 24/125 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Corrente di ingresso a segnale 1 - 3.5 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4025515081333
Codice prodotto
SIE6ES73217EH000AB0
Cod. produttore
6ES73217EH000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
3.5 mA
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm