pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES71384CA010AA0 ET200S, POWER MODULE PM-E, 24V DC - 6ES71384CA010AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71384CA010AA0 ET200S, POWER MODULE PM-E, 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente di uscita massima in DC - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515072379

Codice prodotto

SIE6ES71384CA010AA0

Cod. produttore

6ES71384CA010AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in DC:

10 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

15 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

52 mm

SIMATIC DP, Power Module PM-E per ET 200S; DC 24V con diagnostica SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazie al cosiddetto "Hot Swapping" risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina.