pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10573BA110AA8 LOGO! TD STARTER KIT 12/24V - 6ED10573BA110AA8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10573BA110AA8 LOGO! TD STARTER KIT 12/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente blocchi funzionali -

  • Contiente unità di base -

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene alimentatore -

  • Contiene modulo di ingresso analogico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948793282

Codice prodotto

SIE6ED10573BA110AA8

Cod. produttore

6ED10573BA110AA8

Produttore

SIE

Contiente blocchi funzionali:

Contiente unità di base:

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene alimentatore:

Contiene modulo di ingresso analogico:

no

Contiene modulo di uscita analogico:

no

Contiene modulo di ingresso digitale:

no

Contiene modulo di uscita digitale:

no

Contiene modulo funzioni:

no

Contiente modulo funzioni tecnologiche:

no

Contiene modulo di comunicazione:

no

Contiene unità di memoria:

no

Contiente modulo simulatore:

no

Contiene cavo di collegamento:

Contiene unità di comando:

Contiene monitor:

no

Contiene software di programmazione:

Contiene software di progettazione:

Contiene software di visualizzazione:

Contiene librerie:

no

Contiene documentazione:

Contiente altri componenti:

Software preinstallato:

no

LOGO! TD Starter-Kit 12/24 V8.3 con LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! SOFT Comfort, alimentazione di corrente, WinCC Basic, cacciavite nel Systainer Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza d'incasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati.L'utente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché l'integrazione in un sistema di controllo edificio. Gli apparecchi base LOGO! 8 sono disponibili con o senza display per diverse tensioni d'ingresso e con uscite a transistor o a relè (potere di commutazione fino a 10 A). Con i rispettivi moduli addizionali essi sono ampliabili modularmente fino a 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AO).