pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812BS080AH0 WINCC RC 8192, V8.0 DL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV63812BS080AH0 WINCC RC 8192, V8.0 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.5 GHz

  • Min. capacità di memoria principale, in runtime - 4000 MB

  • Min. capacità di memoria principale, in configurazione - 4000 MB

  • Max. numero di server - 18

  • Max. numero di client - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515737162

Codice prodotto

SIE6AV63812BS080AH0

Cod. produttore

6AV63812BS080AH0

Produttore

SIE

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.5 GHz

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

4000 MB

Max. numero di server:

18

Max. numero di client:

32

Max. numero di utenti in configurazione:

32

Numero di lingue online/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/desktop:

5

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

2.5 GHz

WinCC Systemsoftware V8.0, RC 8192 (8192 PowerTag), Runtime/Configuration Software, Floating License, SW incl. documentazione e download di License Key, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109816599 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.