pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21542EB200LB0 WINCC UNIFIED PC RT 1K PP V16..V17 DL - 6AV21542EB200LB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21542EB200LB0 WINCC UNIFIED PC RT 1K PP V16..V17 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interfaccia OPC, server -

  • Con interfaccia OPC, client -

  • Con interfacce di programmazione -

  • Sistema operativo di runtime, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo di runtime, Windows XP - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622940440

Codice prodotto

SIE6AV21542EB200LB0

Cod. produttore

6AV21542EB200LB0

Produttore

SIE

Con interfaccia OPC, server:

Con interfaccia OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, Windows XP:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, altri:

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo Windows 10:

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Min. memoria principale, sistema di runtime:

4000 MB

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

Adatto per web client:

Funzionalità SCADA:

Gestione allarme:

Rappresentazione trend:

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

Numero di lingue online/runtime:

5

Commutazione di lingua possibile:

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altro linguaggio script:

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Unified PC Runtime PowerPack PC 500 -> PC 1k PowerTag (senza cambio di versione) V16..V20; software runtime in TIA Portal; Single License; senza software e documentazione; chiave di licenza per download; classe A; - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione in TIA Portal V16. Il runtime, sviluppato in modo radicalmente nuovo, si basa su tecnologie Web moderne come HTML5, SVG e JavaScript. Questo consente di accedere alla visualizzazione con ogni web browser moderno. WinCC Unified è scalabile, dal sistema monostazione con Panel o PC fino ad applicazioni complesse e distribuite. Linterfaccia utente è basata su vettori e semplifica notevolmente ilridimensionamento da piccolo a grande. Le diverse opzioni, come Calendar oppure Performance Insight, rendono liberamente scalabili le applicazioni anche da un punto di vista funzionale. Grazie ad interfacce più potenti e aperte WinCC Unified può integrare altri strumenti software (ad es. dellambiente IT) e raggrupparli in un concetto operativo unitario. WinCC Unified diventa così una piattaforma di integrazione, per combinare i dati della produzione con i dati del mondo IT.