pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21050BA023AH0 WINCC RUNTIME PROF 128, V19 DL - 6AV21050BA023AH0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interfaccia OPC, server -

  • Con interfaccia OPC, client -

  • Con interfacce di programmazione -

  • Sistema operativo di runtime, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo di runtime, Windows XP - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623154709

Codice prodotto

SIE6AV21050BA023AH0

Cod. produttore

6AV21050BA023AH0

Produttore

SIE

Con interfaccia OPC, server:

Con interfaccia OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, Windows XP:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, altri:

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo Windows 10:

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Min. memoria principale, sistema di runtime:

4000 MB

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

Numero max. di server:

1

Numero max. di client:

32

Adatto per web client:

Funzionalità SCADA:

Gestione allarme:

Rappresentazione trend:

Progettazione online possibile:

no

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

Numero di lingue online/runtime:

5

Commutazione di lingua possibile:

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altro linguaggio script:

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:

2.2 GHz

SIMATIC WinCC RT Professional, 128 PowerTag V19, software runtime in TIA Portal, licenza singola, download di SW e documentazione, download di License Key, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109821307 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese allintero sito produttivo.