SIEMENS - SIE6AV21000AA080AH5 WINCC BASIC V18 DL - 6AV21000AA080AH5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interfacce di programmazione - sì
Sistema operativo di runtime, Windows 2000 - no
Sistema operativo di runtime, Windows Vista - no
Sistema operativo di runtime, LINUX - no
Adatto per sistema operativo Windows 7 - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515730910
Codice prodotto
SIE6AV21000AA080AH5
Cod. produttore
6AV21000AA080AH5
Produttore
SIE
Con interfacce di programmazione:
sì
Sistema operativo di runtime, Windows 2000:
no
Sistema operativo di runtime, Windows Vista:
no
Sistema operativo di runtime, LINUX:
no
Adatto per sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Adatto per sistema operativo Windows 10:
sì
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:
no
Min. memoria principale, sistema di progettazione:
8000 MB
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:
no
Adatto per web client:
no
Funzionalità SCADA:
no
Gestione allarme:
sì
Rappresentazione trend:
sì
Progettazione online possibile:
no
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:
sì
Commutazione di lingua possibile:
sì
Numero di lingue di progettazione/runtime:
32
Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione:
9
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altro linguaggio script:
no
Biblioteca di oggetti di blocco:
Integrato
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:
sì
Min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione:
2.3 GHz


