pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21000AA080AA5 SIMATIC WINCC BASIC V18 - 6AV21000AA080AA5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interfacce di programmazione -

  • Sistema operativo di runtime, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo di runtime, Windows Vista - no

  • Sistema operativo di runtime, LINUX - no

  • Adatto per sistema operativo Windows 7 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515730903

Codice prodotto

SIE6AV21000AA080AA5

Cod. produttore

6AV21000AA080AA5

Produttore

SIE

Con interfacce di programmazione:

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Adatto per sistema operativo Windows 10:

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Min. memoria principale, sistema di progettazione:

8000 MB

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

no

Adatto per web client:

no

Funzionalità SCADA:

no

Gestione allarme:

Rappresentazione trend:

Progettazione online possibile:

no

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

Commutazione di lingua possibile:

Numero di lingue di progettazione/runtime:

32

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione:

9

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altro linguaggio script:

no

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

Min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Basic V18, Engineering Software in TIA Portal; Floating License; SW e documentazione su DVD; License Key su chiavetta USB; classe A; in 9 lingue: de,en,zh in dotazione, fr,es,it,ru,jp,kr come download; per la progettazione di SIMATIC Basic Panels. Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109813587 - - contenuto: set (3x DVD + 1x USB) Per la progettazione di SIMATIC HMI Basic Panels. WinCC Basic è parte integrante del pacchetto di programmazione STEP 7 Basic e non è upgradabile. Si consiglia di scegliere la versione più recente.