SIEMENS - SIE6AG25317KF004AB0 SIPLUS S7-1500 AI 8 x U/I/RTD/TC ST - 6AG25317KF004AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047618085605
Codice prodotto
SIE6AG25317KF004AB0
Cod. produttore
6AG25317KF004AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingresso, termoresistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm


