SIEMENS - SIE6AG25121SK011AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512 F-1 PN RAIL - 6AG25121SK011AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Numero di interfacce hardware PROFINET - 1
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1
Sostiene protocollo PROFIBUS - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047618070007
Codice prodotto
SIE6AG25121SK011AB0
Cod. produttore
6AG25121SK011AB0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
100 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
75 mm


