pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15431AX002XE0 SIPLUS NET CP 1543-1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15431AX002XE0 SIPLUS NET CP 1543-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618051303

Codice prodotto

SIE6AG15431AX002XE0

Cod. produttore

6AG15431AX002XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

142 mm

Profondità:

129 mm

SIPLUS NET CP 1543-1 basato su 6GK7543-1AX00-0XE0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, processore di comunicazione per il collegamento di SIMATIC S7-1500 su Industrial Ethernet: TCP/IP, ISO, UDP, S7 , IP-Broadcast/ multicast, security (identificazione hardware , lista di accesso IP/MAC , firewall), diagnostica SNMPV1/V3, DHCP, FTP client/ server, e-mail, IPV4/IPV6, registrazione dei dati sulla scheda SD della CPU, sincronizzazione dellora tramite NTP, accesso al La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.