SIEMENS - SIE6AG13401CH022AE0 SIPLUS S7-300 CP340 RS422/485
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 1
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4025515145011
Codice prodotto
SIE6AG13401CH022AE0
Cod. produttore
6AG13401CH022AE0
Produttore
SIE
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Con interfaccia ottica
no
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Ridondanza
sì
Tipo di trasmissione dei dati
Seriale
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate)
19.2 kBit/s
Con separazione di potenziale
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
40 mm
Altezza
125 mm
Profondità
120 mm
SIPLUS S7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60°C Conformal Coating basato su 6ES7340-1CH02-0AE0 . processore di comunicazione con interfaccia RS-422/RS485 incl. pacchetto di progettazione su CD-ROM Le varianti SIPLUS extreme sono specificamente dimensionate per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.