SIEMENS - SIE6AG13328TF012AB0 SIPLUS SM332 8AO HART
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 8
Risoluzione delle uscite analogiche - 16 Bit
Larghezza - 40 mm
Altezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948433751
Codice prodotto
SIE6AG13328TF012AB0
Cod. produttore
6AG13328TF012AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici
0
Numero di uscite analogiche
8
Risoluzione delle uscite analogiche
16 Bit
Larghezza
40 mm
Altezza
125 mm
Profondità
117 mm
SIPLUS S7-300 SM 332 8AO HART basato su 6ES7332-8TF01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di uscite analogiche 8AO 0/4-20mA HART, per ET 200M con IM 153-2, IM 153-2, a 20 poli funzioni: aggiornamento FW, variabili secondarie HART, ridondanza, buffer di diagnostica locale con marcatura temporale, requisito: PCS 7 V7.0, SP1 Come la CPU anche le unità di uscite analogiche sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.