SIEMENS - SIE6AG13071EA017AA0 SIPLUS PS307 AC 120/230V / DC 24 V/5 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 2.3 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz - 2.3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4042948575031
Codice prodotto
SIE6AG13071EA017AA0
Cod. produttore
6AG13071EA017AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz
85...264 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz
85...264 V
Tipo di tensione in ingresso
AC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz
2.3 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz
2.3 A
Tipo di tensione di uscita
DC
Tensione di uscita DC
23.27...24.72 V
Corrente di uscita massima in DC
5 A
Potenza di uscita
120 W
Ridondanza
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Larghezza
60 mm
Altezza
125 mm
Profondità
120 mm
SIPLUS S7-300 PS 307 -25 ... +70 °C, con Conformal Coating based on 6ES7307-1EA01-0AA0 . alimentatore stabilizzato ingresso AC 120/230 V uscita: DC 24V/5A Come la CPU anche l'alimentazione è protetta contro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme l'alimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.