SIEMENS - SIE6AG11555AA002AC0 SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Larghezza - 35 mm
Altezza - 155 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618063207
Codice prodotto
SIE6AG11555AA002AC0
Cod. produttore
6AG11555AA002AC0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Larghezza:
35 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
120 mm
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF basato su 6ES7155-5AA00-0AC0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, PROFINET IO Device modulo d'interfaccia per moduli di elettronica ET 200MP; fino a 12 moduli IO senza PS; fino a 30 moduli IO con PS aggiuntivo; integrato switch a 2 porte; RJ45 Shared Device; MRP; IRT =0,25ms; sincronismo di clock aggiornamento FW; IM0...3; avviamento priorizzato ridondanza S2; Shared Device