pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV87012KP TOROIDE TIPO B 35MM 30MA-1A SCHERMATO - 5SV87012KP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV87012KP TOROIDE TIPO B 35MM 30MA-1A SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Funzione - Per reti miste

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869533162

Codice prodotto

SIE5SV87012KP

Cod. produttore

5SV87012KP

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Funzione:

Per reti miste

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Intervallo di misura della tensione:

690...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

0...2000 Hz

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

99.5 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

79.2 mm

Trasformatore sommatore di corrente Tipo B, 35mm,10mA-10A, con schermo in metallo Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.