SIEMENS - SIE5SV82006KK RCM DIGITALE A TOR.SEP.4 CAN.TIPO A 3UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869397634
Codice prodotto
SIE5SV82006KK
Cod. produttore
5SV82006KK
Produttore
SIE
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2:
30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
184...276 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
5
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza:
54 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
68 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
184...276 V
Tensione misurabile:
184...276 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz