SIEMENS - SIE5SV13167LK06 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AK 30MA C6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1 - 6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009 - 6 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869558080
Codice prodotto
SIE5SV13167LK06
Cod. produttore
5SV13167LK06
Produttore
SIE
Corrente nominale:
6 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
2