SIEMENS - SIE5SV13164KK16 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO F 30MA C16 - 5SV13164KK16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
4001869558196
Codice prodotto
SIE5SV13164KK16
Cod. produttore
5SV13164KK16
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
16 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
F
Classe di limitazione energetica:
3
Potenza dissipata:
3.4 W
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Altro
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
sì
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²