pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV13137KK16 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO A 30MA C16 - 5SV13137KK16

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV13137KK16 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO A 30MA C16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 253 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869557670

Codice prodotto

SIE5SV13137KK16

Cod. produttore

5SV13137KK16

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

253 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

16 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potenza dissipata:

3.4 W

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

5 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

1 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Protezione da scatto intempestivo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...16 mm²

interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 4,5kA tipo A 30mA C16 Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.