SIEMENS - SIE5SV13131KK16 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 30MA C16 - 5SV13131KK16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4001869557236
Codice prodotto
SIE5SV13131KK16
Cod. produttore
5SV13131KK16
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
5 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
3.4 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS