pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU16567KK10 MTD 6KA 15KA 1P+N C10 TIPO A 0,3A - 5SU16567KK10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SU16567KK10 MTD 6KA 15KA 1P+N C10 TIPO A 0,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 264 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869307398

Codice prodotto

SIE5SU16567KK10

Cod. produttore

5SU16567KK10

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

264 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

10 A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potenza dissipata:

1.6 W

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

1 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Protezione da scatto intempestivo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 1P+N, tipo A, 300 mA, Car. C, In: 10 A, Un AC: 230 V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.