SIEMENS - SIE5SU16447WK82 MTD 4P 10KA 15KA C125 TIPO AS 300MA - 5SU16447WK82

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Tensione nominale - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4001869360201
Codice prodotto
SIE5SU16447WK82
Cod. produttore
5SU16447WK82
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
125 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Selettivo
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
sì
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Numero moduli DIN:
11
Profondità di incasso:
70 mm
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...50 mm²