pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU13531KK25 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C25 TIPO AC 30MA - 5SU13531KK25

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SU13531KK25 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C25 TIPO AC 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 264 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869306384

Codice prodotto

SIE5SU13531KK25

Cod. produttore

5SU13531KK25

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

264 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Potenza dissipata:

5.1 W

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

1 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Protezione da scatto intempestivo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Interruttore magnetotermico differenziale, 4,5 kA, 1P+N, Tipo AC, 30 mA, Car. C, In: 25 A, Un AC: 230 V Interruttore magnetotermico/differenziale per la protezione combinata da cortocircuito e contro i contatti accidentali. Gli interruttori magnetotermici/differenziali brevettati di Siemens, quale parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica, offrono una protezione combinata per le persone, i cavi e antincendio in un unico apparecchio. Oltre al rilevamento di correnti di guasto, essi offrono anche, grazie al dispositivo di protezione da sovracorrente integrato, protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico. Gli interruttori magnetotermici/differenziali di Siemens, quale combinazione di interruttore magnetotermico e differenziale, si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: