SIEMENS - SIE5SU13531KK10 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C10 TIPO AC 30MA - 5SU13531KK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 264 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4001869306346
Codice prodotto
SIE5SU13531KK10
Cod. produttore
5SU13531KK10
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
264 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
10 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Classe di limitazione energetica:
3
Potenza dissipata:
1.6 W
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Resistenza a corrente impulsiva:
1 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
sì
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²