SIEMENS - SIE5SU13367FP25 MTD COMP. 6KA 3P C25 TIPO A 30MA 3UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4001869577944
Codice prodotto
SIE5SU13367FP25
Cod. produttore
5SU13367FP25
Produttore
SIE
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Installabile a incasso:
sì
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3