pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU13367FP10 MTD COMP. 6KA 3P C10 TIPO A 30MA 3UM - 5SU13367FP10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SU13367FP10 MTD COMP. 6KA 3P C10 TIPO A 30MA 3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 3

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869577906

Codice prodotto

SIE5SU13367FP10

Cod. produttore

5SU13367FP10

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

3

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

10 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potenza dissipata:

2.1 W

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Protezione da scatto intempestivo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...35 mm²

interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 3P tipo A, 30 mA, car. C, In: 10 A Un: 400V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRONpossono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi diprotezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.