pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SU13246KX06 MTD 10KA 35KA 2P B6 110V TIPO A 30MA 3UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SU13246KX06 MTD 10KA 35KA 2P B6 110V TIPO A 30MA 3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 - 35 kA

  • Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1 - 10 kA

  • Potere di interruzione nominale secondo EN 61009 - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869528595

Codice prodotto

SIE5SU13246KX06

Cod. produttore

5SU13246KX06

Produttore

SIE

Corrente nominale:

6 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

35 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

110 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

264 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

1 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

2

Interruttore magnetotermico differenziale, Icn: 10 kA, 2 P, tipo A, 30 mA, Car. B, In: 6 A, Un AC: 110 V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.