pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM26436 BLOC.DIFF. 4P 40A 0,3A TIPO A X 5SL - 5SM26436

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM26436 BLOC.DIFF. 4P 40A 0,3A TIPO A X 5SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile - no

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Tempo di ritardo regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484709

Codice prodotto

SIE5SM26436

Cod. produttore

5SM26436

Produttore

SIE

Tensione nominale:

400...400 V

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

4

Tipo di corrente di guasto:

A

Resistenza a corrente impulsiva:

4 kA

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

460 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

1 kV

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SL4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.