SIEMENS - SIE5SH5233 COP. X BASE NEOZED CER. D03 1P P=75MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Dimensione / Misura - D03
Confezione
20 PZ
EAN
4001869024585
Codice prodotto
SIE5SH5233
Cod. produttore
5SH5233
Produttore
SIE
Numero di poli:
1
Dimensione / Misura:
D03
copertura singola NEOZED, ISO grandezza D03, avvitabile Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.