pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74327 SPD T3 2P UN=240/264VCA/CC UOC=6KV 1M+CS - 5SD74327

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869570051

Codice prodotto

SIE5SD74327

Cod. produttore

5SD74327

Produttore

SIE

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione nominale DC:

-99999 V

Tensione permanente AC max.:

264 V

Tensione permanente DC max.:

240 V

Max. tensione PV:

240 V

Livello di protezione L-N:

0.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

25 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

4 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Classe di prova tipo 2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

SPD tipo 3, Un= AC/DC 240 V AC 264 V/DC 240 V, UOC=6 kV, a 2 poli, con segnalazione a distanza, larghezza 17,7 mm

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS