SIEMENS - SIE5SD74325 SPD T3 2P UN=24/34VCA/CC UOC=2KV 1M+CS - 5SD74325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869570037
Codice prodotto
SIE5SD74325
Cod. produttore
5SD74325
Produttore
SIE
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Tensione nominale AC:
24 V
Tensione nominale DC:
-99999 V
Tensione permanente AC max.:
34 V
Tensione permanente DC max.:
34 V
Max. tensione PV:
44 V
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione N-PE:
0.6 kV
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
25 A
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
1 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
4 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
2.5 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Classe di prova tipo 2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


