pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK12111BW20 DISPSIC MOD ESP 4F-RO 1NC US=115-230V VT - 3SK12111BW20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011209913769

Codice prodotto

SIE3SK12111BW20

Cod. produttore

3SK12111BW20

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione DC:

110...240 V

Assorbimento di potenza:

2 W

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Tensione di comando 1:

110...240 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Tensione di comando 2:

110...240 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

110...240 V

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

121.6 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 4RO con circuiti di abilitazione a relè 4 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = AC/DC 110-240 V morsetto a vite modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3SK1 per dispositivi di sicurezza. I moduli di ampliamento uscite 3SK permettono di aggiungere ulteriori uscite sicure con un potere di manovra fino a 10 A a un modulo di base. Essi possono essere cablati a ogni modulo di base 3SK. Tutti i moduli di ampliamento con una tensione di comando DC 24 V sono collegabili anche tramite i connettori di apparecchiatura 3ZY12 ai moduli di base Advanced 3SK1 e 3SK2. Gli apparecchi dispongono di quattro (AC-15 5 A) o tre (AC-15 10 A) uscite sicure. Si può scegliere tra tensione di comando di 24 V o ampio campo di tensione. Sempre fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS