SIEMENS - SIE3SK11122BB40 DISPSIC STD 2 F-DO 1NC US=24V DC PUSH IN - 3SK11122BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - no
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 kg CO₂eq
EAN
4011209913554
Codice prodotto
SIE3SK11122BB40
Cod. produttore
3SK11122BB40
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Assorbimento di potenza:
2 W
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
1
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
91.6 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


