SIEMENS - SIE3SK11111AB30 DISPSIC STD 3 F-RO 1NC US=24V AC-DC VT - 3SK11111AB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - no
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 kg CO₂eq
EAN
4011209913509
Codice prodotto
SIE3SK11111AB30
Cod. produttore
3SK11111AB30
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Assorbimento di potenza:
2 W
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Tipo di tensione di comando 1:
AC/DC
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.6 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


