SIEMENS - SIE3RT20261AU20 CONTACTOR,AC3:11KW 1NO+1NC 380V 50/60HZ - 3RT20261AU20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4011209919730
Codice prodotto
SIE3RT20261AU20
Cod. produttore
3RT20261AU20
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11.032482 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
97 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS