SIEMENS - SIE3RH29114FA04 BLOCAUS.4R 1R,1R S00-S0,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 4
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209829862
Codice prodotto
SIE3RH29114FA04
Cod. produttore
3RH29114FA04
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
4
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0