Siemens Hausgerate - SIZKU21WAHG0 Weintemperierschrank unt. 44 Fl. A 0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G
Colore di fondo porta - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4242003869741
Codice prodotto
SIZKU21WAHG0
Cod. produttore
KU21WAHG0
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
G
Colore di fondo porta:
Nero
Potenza:
60 W
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
598 mm
Protezione del dispositivo:
6 A
Altezza:
818 mm
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di zone di temperatura:
2
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):
44
Profondità:
581 mm
Larghezza di nicchia:
600...600 mm
Altezza di nicchia:
820...820 mm
Profondità della nicchia:
560 mm
Categori di clima:
SN-ST
Arresto della porta:
Destra
Cerniera sostituibile:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no